Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 33

Artiklové číslo: 269028 33
Nastavit cenu 10 ks (CZK 103,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Obsah 10dílná
    Pohon TX8
    Závit M3
    Délka L 7,3 mm
    Utahovací moment 1,5 Nm
    Druh produktu Sroub

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 269028 33
    EAN / GTIN 4062406351809
    Číslo výrobce 269028 33

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku