Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 20

Artiklové číslo: 269028 20
Nastavit cenu 10 ks (CZK 132,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 10dílná
Pohon TX15
Závit M4,5
Délka L 11,7 mm
Utahovací moment 5 Nm
Druh produktu Sroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 269028 20
EAN / GTIN 4062406248758
Číslo výrobce 269028 20

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku