„5 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje 1,5×D, levý, ⌀ DC: 8mm

Artiklové číslo: 268464 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada „5 v 1“
Jmenovitý ⌀ D 8 mm
Způsob použití levý
Vnitřní chlazení ano
Tolerance ⌀ otvoru D 0/+0,22 mm
Užitná délka L1 12 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Celková délka L 80 mm
Vyměnitelná břitová destička č. 268472 – 268496 WCHX 0401..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 30
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 268464 8
EAN / GTIN 4045197470072
Číslo výrobce 268464 8

Popis

Provedení:

S vnitřním chlazením.
Válcová stopka.

Použití:

Čelní a podélné soustružení, vrtání, vnitřní podélné soustružení, zahlubování.

Poznámka:

  • Je vhodné vybírat co největší rádius.
  • Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (nejméně 5 barů).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku