{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | „5 v 1“ | |
Jmenovitý ⌀ D | 26 mm | |
Způsob použití | levý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Tolerance ⌀ otvoru D | 0/+0,33 mm | |
Užitná délka L1 | 39 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Celková délka L | 180 mm | |
Vyměnitelná břitová destička č. 268472 – 268496 | WCHX 1305.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 36 | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 268464 26 | |
EAN / GTIN | 4045197975232 | |
Číslo výrobce | 268464 26 |