{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Série | „5 v 1“ | |
Jmenovitý ⌀ D | 8 mm | |
Způsob použití | levý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Tolerance ⌀ otvoru D | 0/+0,22 mm | |
Délka vyložení LA | 22,5 mm | |
Délka stopky Ls | 38 mm | |
Užitná délka L1 | 18 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
⌀ d2 | 12 mm | |
Vyměnitelná břitová destička č. 268472 – 268496 | WCHX 0401.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 30 | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 268468 8 | |
EAN / GTIN | 4045197470201 | |
Číslo výrobce | 268468 8 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |