„5 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje 2,25×D, pravý, ⌀ DC: 8mm

Artiklové číslo: 268467 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada „5 v 1“
Jmenovitý ⌀ D 8 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ano
Tolerance ⌀ otvoru D 0/+0,22 mm
Délka vyložení LA 22,5 mm
Délka stopky Ls 38 mm
Užitná délka L1 18 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
⌀ d2 12 mm
Vyměnitelná břitová destička č. 268472 – 268496 WCHX 0401..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 30
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 268467 8
EAN / GTIN 4045197470126
Číslo výrobce 268467 8

Popis

Provedení:

S vnitřním chlazením.
Válcová stopka s nákružkem.

Použití:

Čelní a podélné soustružení, vrtání, vnitřní podélné soustružení, zahlubování.

Poznámka:

  • Je vhodné vybírat co největší rádius.
  • Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (nejméně 5 barů).

Pro konstrukční oceli a v nerezových ocelích vytvářejících dlouhé třísky používejte soustružnický a vrtací nástroj, použití jen do 1,5 x D.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku