„5 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje 1,5×D 11 mm

Artiklové číslo: 268464 11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada „5 v 1“
    Jmenovitý ⌀ D 11 mm
    Způsob použití levý
    Vnitřní chlazení ano
    Tolerance ⌀ otvoru D 0/+0,27 mm
    Užitná délka L1 16,5 mm
    ⌀ stopky Ds 16 mm
    Celková délka L 100 mm
    Vyměnitelná břitová destička č. 268472 – 268496 WCHX 0602..
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 32
    Druh produktu vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 268464 11
    EAN / GTIN 4045197975218
    Číslo výrobce 268464 11

    Popis

    Provedení:

    S vnitřním chlazením.
    Válcová stopka.

    Použití:

    Čelní a podélné soustružení, vrtání, vnitřní podélné soustružení, zahlubování.

    Poznámka:

    • Je vhodné vybírat co největší rádius.
    • Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (nejméně 5 barů).

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku