{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | „5 v 1“ | |
Jmenovitý ⌀ D | 11 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Tolerance ⌀ otvoru D | 0/+0,27 mm | |
Užitná délka L1 | 16,5 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
Vyměnitelná břitová destička č. 268472 – 268496 | WCHX 0602.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 32 | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 268463 11 | |
EAN / GTIN | 4045197470010 | |
Číslo výrobce | 268463 11 |