{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Série | „5 v 1“ | |
Jmenovitý ⌀ D | 10 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Toleranz Bohrungs-⌀ D | 0/+0,22 mm | |
Užitná délka L1 | 15 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Celková délka L | 90 mm | |
Vyměnitelná břitová destička č. 268472 – 268496 | WCHX 05T1.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 31 | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 268463 10 | |
EAN / GTIN | 4045197468499 | |
Číslo výrobce | 268463 10 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |