{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Mute | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 11×D | |
Kmitání | tlumené | |
Systém | QC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Celková délka L | 330 mm | |
Středové přesazení H základního korpusu | 2,5 mm | |
Rozsah, který nelze upnout S | 125 mm | |
Doporučená délka upínání | 100 mm | |
Sada montážních šroubů | 269026 1 | |
Konektor pro přípojku chladicího média | 269208 | |
Vysoký tlak spojovací hadice | 269207 | |
Vhodné výměnné vyvrtávací hlavy | 264834; 264835 | |
Druh produktu | Základní korpus vyvrtávací tyče |
Katalogové číslo | 264894 QC/25 | |
EAN / GTIN | 4062406231316 | |
Číslo výrobce | 264894 QC/25 |