{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Mute | |
Způsob použití | levá | |
Systém | DM | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozhraní | 40 mm | |
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy | SVUCL | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | VC.. 1604.. | |
Úhel nastavení | 93 stupeň | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 49 mm | |
Středové přesazení L3 | 27 mm | |
Celková délka L | 32 mm | |
Podložka | 259033 5 | |
Šroub pro podložku | 269015 2 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 269023 3 | |
Druh produktu | Vyvrtávací hlava |
Katalogové číslo | 264839 DM/50 | |
Číslo výrobce | 264839 DM/50 |