Vyvrtávací tyč GARANT Master Mute, pravý, ⌀ stopky / velikost destičky: 40/16mm

Artiklové číslo: 260920 40/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 8024
  • Kmitání: tlumené
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Mute
⌀ stopky Ds 40 mm
Velikost destiček 16 mm
Způsob použití pravý
Norma DIN 8024
Kmitání tlumené
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A40X STFCR/L16
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička TC.. 16T3..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 50 mm
Středové přesazení L3 27 mm
Rozsah, který nelze upnout S 240 mm
Celková délka L 345 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 50
Použití Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260920 40/16
EAN / GTIN 4067263623199
Číslo výrobce 260920 40/16

Popis

Provedení:

Kulatá stopka bez upínací plochy.

Poznámka:

Neupínat na část označenou písmenem S!

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku