{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Série | Master Mute | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Velikost destiček | 11 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Norma | DIN 8024 | |
Kmitání | tlumené | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | A12X STFCR/L11 | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TC.. 1102.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 16 mm | |
Středové přesazení L3 | 9 mm | |
Rozsah, který nelze upnout S | 72 mm | |
Celková délka L | 120 mm | |
Délka vyložení L1 | 60 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 38 | |
Použití | Podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 260920 12/11 | |
EAN / GTIN | 4067263623120 | |
Číslo výrobce | 260920 12/11 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |