Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS® 40,5 mm

Artiklové číslo: 236604 40,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 5×D
  • Stopka: ABS
  • Otočení vrtáku: podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KUB Pentron®
Jmenovitý ⌀ D 40,5
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 5×D
Stopka ABS
Otočení vrtáku podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Užitná délka L1 205 mm
Pro ⌀ palců 1 19/32 palec
Délka vyložení LA 249 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 63 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOGX 120408 42-...
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239652 20IP (6,3 Nm)
Počet břitů Z 1
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236604 40,5
EAN / GTIN 4047109201064
Číslo výrobce U45 64050

Popis

Provedení:

Tolerance otvoru: D − 0,1 / + 0,35

Použití:

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236605236610.

Doporučení:

Při navrtávání zmenšit posuv na 70%.

Poznámka:

  • Použití pouze při stabilních poměrech stroje.
  • Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® k dodání na poptávku.
  • Vrtání s přesazením os až Vmax = 0,25 mm.
  • Nastavením dosažitelný maximální ⌀ = D + 0,5 mm.
  • Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku