{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Pentron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 37,5 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 5×D | |
Stopka | ABS | |
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 190 mm | |
Délka vyložení LA | 232 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 63 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 120408 42-... | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 236604 37,5 | |
EAN / GTIN | 4047109201101 | |
Číslo výrobce | U45 63750 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS® 37,5 mm
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
21 625,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
18356,00 CZK
11 650,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 120408 42-... | SOGX 130511 |
Jmenovitý ⌀ D | 37,5 | 37,5 |
Stopka | ABS | ISO 9766 |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Strategie obrábění | HPC | HPC |
Užitná délka L1 | 190 mm | 190 mm |
Řada | KUB Pentron® | Vrtacka |