{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Pentron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 23 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 5×D | |
Stopka | ABS | |
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 115 mm | |
Pro ⌀ palců | 29/32 palec | |
Délka vyložení LA | 147 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 50 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 07T208 20-... | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 236604 23 | |
EAN / GTIN | 4047109181816 | |
Číslo výrobce | U45 52300 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS® 23 mm
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
16 825,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
14 092,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 1 | 1 |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 5×D | 5×D |
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání |
Stopka | ABS | ISO 9766 |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Strategie obrábění | HPC | HPC |
Užitná délka L1 | 115 mm | 115 mm |