{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Pentron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 28,5 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 5×D | |
Stopka | ABS | |
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 145 mm | |
Pro ⌀ palců | 1 1/8 palec | |
Délka vyložení LA | 180 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 50 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 09T308 28-... | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 236604 28,5 | |
EAN / GTIN | 4047109193864 | |
Číslo výrobce | U45 52850 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS® 28,5 mm
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
19 325,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
15 106,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 5×D | 5×D |
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 09T308 28-... | SOGX 100408 |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Užitná délka L1 | 145 mm | 145 mm |
Pro ⌀ palců | 1 1/8 palec | 1 1/8 palec |
Délka vyložení LA | 180 mm | 168 mm |