Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 5×D, ⌀ DC m7: 22mm

Artiklové číslo: 236604 22
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 5×D
  • Stopka: ABS
  • Otočení vrtáku: podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KUB Pentron®
Jmenovitý ⌀ D 22
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 5×D
Stopka ABS
Otočení vrtáku podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Užitná délka L1 110 mm
Délka vyložení LA 142 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 50 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOGX 07T208 20-...
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Počet břitů Z 1
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236604 22
EAN / GTIN 4047109181793
Číslo výrobce U45 52200

Popis

Provedení:

Tolerance otvoru: D − 0,1 / + 0,35

Použití:

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236605236610.

Doporučení:

Při navrtávání zmenšit posuv na 70%.

Poznámka:

  • Použití pouze při stabilních poměrech stroje.
  • Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® k dodání na poptávku.
  • Vrtání s přesazením os až Vmax = 0,25 mm.
  • Nastavením dosažitelný maximální ⌀ = D + 0,5 mm.
  • Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 5×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 22mm

Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 5×D, ⌀ DC m7: 22mm

na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
16 825,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
13 650,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Otočení vrtáku podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení ano ano
Jmenovitý ⌀ D 22 22
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239652 6IP2 (1,0 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Užitná délka L1 110 mm 110 mm
Řada KUB Pentron® Vrtacka
Délka vyložení LA 142 mm 129 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku