Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami válcová stopka 38,5 mm

Artiklové číslo: 236601 38,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 4×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Otočení vrtáku: podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada KUB Pentron®
    Jmenovitý ⌀ D 38,5
    Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 4×D
    Stopka ISO 9766
    Otočení vrtáku podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
    Vnitřní chlazení ano
    Strategie obrábění HPC
    Užitná délka L1 156 mm
    Délka vyložení LA 184 mm
    ⌀ stopky Ds 40 mm
    Délka stopky Ls 68 mm
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOGX 120408 42-...
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239652 20IP (6,3 Nm)
    Počet břitů Z 1
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 236601 38,5
    EAN / GTIN 4047109200906
    Číslo výrobce U44 33850

    Popis

    Provedení:

    • Nejvyšší výkon a životnost díky optimální pevnosti základního tělesa a speciální povrchové úpravě.
    • Nejvyšší rozměrová přesnost v nejtěžších podmínkách vrtání.
    • Cenově výhodné skladování díky identickým vnitřním a vnějším vyměnitelným destičkám.
    • Možnost vrtání s přesazením os až Vmax= 0,25 mm. Nastavením dosažitelný maximální ⌀ = D + 0,5 mm.

    Tolerance otvoru: ⌀ D − 0,1 / + 0,3

    Použití:

    • Při extrémních situacích při obrábění.

    S vyměnitelnými destičkami č. 236605236610.

    Rozsah dodávky:

    Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

    Poznámka:

    Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® a také v palcových velikostech k dodání na poptávku.
    Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.

    Ke stažení & dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami válcová stopka 38,5 mm

    Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami válcová stopka 38,5 mm

    na poptávku
    Ihned k dodání
    1 ks okamžitě k dodání
    18 876,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    14 ks okamžitě k dodání
    17 528,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 4×D 4×D
    ⌀ stopky Ds 40 40
    Délka stopky Ls 68 68
    Strategie obrábění HPC HPC
    Užitná délka L1 156 156
    Řada KUB Pentron® Vrtacka
    Délka vyložení LA 184 184

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku