{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Pentron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 27 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 4×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 108 mm | |
Pro ⌀ palců | 1 1/16 palec | |
Délka vyložení LA | 130 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Délka stopky Ls | 60 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 09T308 28-... | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 236601 27 | |
EAN / GTIN | 4047109193932 | |
Číslo výrobce | U44 22700 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami válcová stopka 27 mm
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
16 848,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
14 469,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
9 776,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání ;vypouklé podmíněně ;podmíněně příčné vrtání ;podmíněné vrtání paketů ;podmíněně šikmý výstup ;podmíněně šikmé navrtávání | podmíněně středicí vrtání ;vypouklé podmíněně ;podmíněně příčné vrtání ;podmíněné vrtání paketů ;podmíněně šikmý výstup ;podmíněně šikmé navrtávání | vypouklé podmíněně ;Vypouklé podmíněné ;podmíněně příčné vrtání ;podmíněné vrtání paketů ;podmíněně šikmý výstup ;podmíněně šikmé navrtávání |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 09T308 28-... | SOGX 100408 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Jmenovitý ⌀ D | 27 | 27 | 27 |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC |
Řada | KUB Pentron® | Vrtacka | HOLEX Pro |