{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Pentron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 17.5 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 4×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 72 mm | |
Pro ⌀ palců | 11/16 palec | |
Délka vyložení LA | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Délka stopky Ls | 56 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 050204 12-... | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 236601 17,5 | |
EAN / GTIN | 4047109190405 | |
Číslo výrobce | U44 11750 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami válcová stopka 17,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
13 125,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
11 648,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
8 075,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 4×D | 4×D | 4×D |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Jmenovitý ⌀ D | 17.5 | 17.5 | 17,5 |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Užitná délka L1 | 72 | 72 | 71 |
Řada | KUB Pentron® | Vrtacka | HOLEX Pro |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |