{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Pentron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 16,5 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 4×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 68 mm | |
Délka vyložení LA | 85 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Délka stopky Ls | 50 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 050204 12-... | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 236601 16,5 | |
EAN / GTIN | 4047109194267 | |
Číslo výrobce | U44 01650 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami válcová stopka 16,5 mm
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
12 775,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
11 648,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 1 | 1 |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 4×D | 4×D |
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání ;vypouklé podmíněně ;podmíněně příčné vrtání ;podmíněné vrtání paketů ;podmíněně šikmý výstup ;podmíněně šikmé navrtávání | podmíněně středicí vrtání ;vypouklé podmíněně ;podmíněně příčné vrtání ;podmíněné vrtání paketů ;podmíněně šikmý výstup ;podmíněně šikmé navrtávání |
Jmenovitý ⌀ D | 16,5 | 16,5 |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Řada | KUB Pentron® | Vrtacka |
Délka vyložení LA | 85 | 85 |