{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Pentron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 33,2 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 4×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 136 mm | |
Délka vyložení LA | 161 mm | |
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
Délka stopky Ls | 68 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 110408 38-... | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 236601 33,2 | |
EAN / GTIN | 4047109201811 | |
Číslo výrobce | U44 33320 |