{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Quatron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 33 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Otočení vrtáku | Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Užitná délka L1 | 99 mm | |
Délka vyložení LA | 128 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Délka stopky Ls | 60 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOEX 090408 32-.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 188 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 235502 33 | |
EAN / GTIN | 4047109026445 | |
Číslo výrobce | U11 83300 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka 33 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
12025,00 CZK
10 350,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
8 996,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | 3×D |
Otočení vrtáku | Středicí vrtání ;Provrtat ;Vypouklé ;Příčné vrtání ;Vrtání paketů ;Vrtání s přesazením ;Šikmý výstup ;šikmo navrtat | Středicí vrtání ;Vypouklé ;podmíněně příčné vrtání ;Vrtání s přesazením ;Šikmý výstup ;šikmo navrtat |
Jmenovitý ⌀ D | 33 | 33 |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Délka stopky Ls | 60 | 60 |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Užitná délka L1 | 99 | 99 |