{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | KUB Quatron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 18 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Otočení vrtáku | Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Užitná délka L1 | 54 mm | |
Délka vyložení LA | 78 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Délka stopky Ls | 56 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOEX 060306 18-.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 134 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 235502 18 | |
EAN / GTIN | 4047109024397 | |
Číslo výrobce | U11 71800 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka 18 mm
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
10400,00 CZK
8 275,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
8 190,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
7 644,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 1 | 1 | 1 |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | 3×D | 3×D |
Otočení vrtáku | Středicí vrtání ;Provrtat ;Vypouklé ;Příčné vrtání ;Vrtání paketů ;Vrtání s přesazením ;Šikmý výstup ;šikmo navrtat | Středicí vrtání ;Vypouklé ;podmíněně příčné vrtání ;Vrtání s přesazením ;Šikmý výstup ;šikmo navrtat | Středicí vrtání ;Vypouklé ;podmíněně příčné vrtání ;Vrtání s přesazením ;Šikmý výstup ;šikmo navrtat |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOEX 060306 18-.. | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Jmenovitý ⌀ D | 18 | 18 | 18 |
Délka stopky Ls | 56 | 56 | 50 |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |