Vyměnitelná břitová destička KOMET®, BK6115, Označení typ W83: 13-000

Artiklové číslo: 236560 13-000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    473,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    394,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení typ W83 Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOEX 050204
Řada KUB Quatron®
Označení 13-000
Typ BK6115
Typ GG(G)
Řezný materiál TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,12 mm/ot.
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236560 13-000
EAN / GTIN 4047109074415
Číslo výrobce W83 13000.016115

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
130
Ocel < 55 HRC
H
60
GG(G)
K
200
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Broušené po obvodu, se zaoblenou řeznou hranou a slinovaným utvařečem třísek.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití se vztahují na KUB Quatron®.
Nepoužívejte na vnitřních břitech vrtáků do plného!

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Vyměnitelná břitová destička KOMET®, BK6115, Označení typ W83: 13-000

Vyměnitelná břitová destička KOMET®, BK6115, Označení typ W83: 13-000

na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
473,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
394,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
532 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
410,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
341,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
399 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
429,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
358,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
206 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
452,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
376,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
455,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
379,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
548 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
489,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
408,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
479 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
513,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
428,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
335 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
540,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
450,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOEX 050204 SOGX 050204 SOGX 060305 SOGX 070306 SOGX 080407 SOGX 100408 SOGX 110509 SOGX 130511
Řezný materiál TK TK TK TK TK TK TK TK
Typ BK6115 HB6715 HB6715 HB6715 HB6715 HB6715 HB6715 HB6715
Typ GG(G) GG GG GG GG GG GG GG
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání Vyměnitelná břitová destička pro vrtání Vyměnitelná břitová destička pro vrtání Vyměnitelná břitová destička pro vrtání Vyměnitelná břitová destička pro vrtání Vyměnitelná břitová destička pro vrtání Vyměnitelná břitová destička pro vrtání Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku