Vyměnitelná břitová destička KOMET® 13-010

Artiklové číslo: 236520 13-010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    459,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    382,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
315 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení typ W83 Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOEX 050204
    Řada KUB Quatron®
    Označení 13-010
    Typ BK8425
    Typ Uni
    Řezný materiál TK
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,12 mm/ot.
    Počet výměn/řezání 4
    Maximální hloubka řezu ap max při obvodovém frézování 0,67 mm
    Maximální hloubka řezu ap max při frézování plné drážky 0,67 mm
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 236520 13-010
    EAN / GTIN 4047109103399
    Číslo výrobce W83 13010.048425

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    600
    Hliník (krátké třísky)
    N
    300
    Al > 10% Si
    N
    250
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    300
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    250
    Ocel < 900 N/mm
    P
    200
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    160
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    200
    Uni
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Broušené po obvodu, se zaoblenou řeznou hranou a slinovaným utvařečem třísek.

    Poznámka:

    Směrné hodnoty použití se vztahují na KUB Quatron®.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku