{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOEX 050204 | |
Série | KUB Quatron® | |
Označení | 13-130 | |
Řezný materiál | BK8425 | |
Typ | ST1400 | |
Řezný materiál | TK | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro vrtání |
Katalogové číslo | 236573 13-130 | |
EAN / GTIN | 4047109103405 | |
Číslo výrobce | W83 13130.048425 | |
Výrobce | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |