Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka 15,5 mm

Artiklové číslo: 235502 15,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dodání za 3 – 4 pracovní dny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 3×D
  • Stopka: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Otočení vrtáku: Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada KUB Quatron®
    Jmenovitý ⌀ D 15.5
    Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 3×D
    Stopka DIN 6535 HE, DIN 6595
    Otočení vrtáku Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat
    Vnitřní chlazení ano
    Užitná délka L1 48 mm
    Délka vyložení LA 72 mm
    ⌀ stopky Ds 20 mm
    Délka stopky Ls 50 mm
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOEX 050204 13-..
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239652 6IP1 (0,6 Nm)
    Počet břitů Z 1
    Celková délka L 122 mm
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 235502 15,5
    EAN / GTIN 4047109026438
    Číslo výrobce U11 61550

    Popis

    Exécution:

    Avec queue combinée.
    • Canaux de lubrification optimisés pour une évacuation sûre des copeaux.
    • Angle de pointe 174° pour fonds d’alésage plans.

    Utilisation:

    • Utilisation en position fixe ou rotative.
    • Pour conditions de perçage difficiles (coupe interrompue, croûte de laminage, chanfreins fonte).
    • Pour perçages avec une tolérance de ±0,2 mm.

    Avec plaquettes 236520236576.

    Livraison:

    Avec vis de serrage (sans plaquettes).

    Remarque(s):

    Autres dimensions disponibles sur demande.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku