{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Quatron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 23 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Otočení vrtáku | Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Užitná délka L1 | 69 mm | |
Pro ⌀ palců | 29/32 palec | |
Délka vyložení LA | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Délka stopky Ls | 56 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOEX 07T308 23-.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 149 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 235502 23 | |
EAN / GTIN | 4047109024441 | |
Číslo výrobce | U11 72300 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 3×D, ⌀ DC m7: 23mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
10 800,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 3×D, ⌀ DC m7: 23mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
10 556,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
8 325,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
11 960,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 1 | 1 | 1 | 2 |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | 3×D | 3×D | 3×D |
Jmenovitý ⌀ D | 23 | 23 | 23 | 23 |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Užitná délka L1 | 69 mm | 69 mm | 72 mm | 69 mm |
Délka vyložení LA | 93 mm | 89 mm | 93 mm | 101 mm |