{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Vrtacka | |
Jmenovitý ⌀ D | 30 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
Stopka | ABS | |
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání; Vypouklé podmíněné; Vypouklé podmíněné; podmíněné vrtání paketů; podmíněně středicí vrtání; podmíněně středicí vrtání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 90 mm | |
Délka vyložení LA | 125 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 50 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 100408 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Počet břitů Z | 2 | |
Celková délka L | 156 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 234020 30 | |
EAN / GTIN | 4062406738785 | |
Číslo výrobce | 234020 30 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami stopka ABS® 30 mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
13 806,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
17 446,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání ;Vypouklé podmíněné ;Vypouklé podmíněné ;podmíněné vrtání paketů ;podmíněně středicí vrtání ;podmíněně středicí vrtání | vypouklé podmíněně ;Vypouklé podmíněné ;Vypouklé podmíněné ;podmíněné vrtání paketů ;podmíněně středicí vrtání ;podmíněně šikmé navrtávání |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 100408 | SOGX 100408 |
Jmenovitý ⌀ D | 30 | 30 |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Řada | Vrtacka | Vrtacka |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |