{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Vrtacka | |
Jmenovitý ⌀ D | 30 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 5×D | |
Stopka | ABS | |
Otočení vrtáku | vypouklé podmíněně; Vypouklé podmíněné; Vypouklé podmíněné; podmíněné vrtání paketů; podmíněně středicí vrtání; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 150 mm | |
Délka vyložení LA | 185 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 50 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 100408 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Počet břitů Z | 2 | |
Celková délka L | 216 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 234025 30 | |
EAN / GTIN | 4062406738952 | |
Číslo výrobce | 234025 30 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 5×D, ⌀ DC: 30mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
17 446,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
10 920,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
9 500,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 5×D | 4×D | 4×D |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Jmenovitý ⌀ D | 30 | 30 | 30 |
Stopka | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Užitná délka L1 | 150 mm | 120 mm | 123 mm |
Délka vyložení LA | 185 mm | 149 mm | 150 mm |