{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Vrtacka | |
Jmenovitý ⌀ D | 22 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 5×D | |
Stopka | ABS | |
Otočení vrtáku | vypouklé podmíněně; Vypouklé podmíněné; Vypouklé podmíněné; podmíněné vrtání paketů; podmíněně středicí vrtání; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 110 mm | |
Délka vyložení LA | 142 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 50 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 070306 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Počet břitů Z | 2 | |
Celková délka L | 173 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 234025 22 | |
EAN / GTIN | 4062406738907 | |
Číslo výrobce | 234025 22 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami stopka ABS® 22 mm
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
15 236,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
11 960,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Otočení vrtáku | vypouklé podmíněně ;Vypouklé podmíněné ;Vypouklé podmíněné ;podmíněné vrtání paketů ;podmíněně středicí vrtání ;podmíněně šikmé navrtávání | podmíněně středicí vrtání ;Vypouklé podmíněné ;Vypouklé podmíněné ;podmíněné vrtání paketů ;podmíněně středicí vrtání ;podmíněně středicí vrtání |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 070306 | SOGX 070306 |
Jmenovitý ⌀ D | 22 | 22 |
Serie | Vrtacka | Vrtacka |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |