Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka 30 mm

Artiklové číslo: 232310 30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 4×D
  • Stopka: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Otočení vrtáku: Středicí vrtání; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: MTC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitý ⌀ D 30
    Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 4×D
    Stopka DIN 6535 HE, DIN 6595
    Otočení vrtáku Středicí vrtání; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat
    Vnitřní chlazení ano
    Strategie obrábění MTC
    Užitná délka L1 120 mm
    Délka vyložení LA 149 mm
    ⌀ stopky Ds 32 mm
    Délka stopky Ls 60 mm
    Maximální mez přestavení Vmax 1,25 mm
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOEX 05T304
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239700 8IP (1,3 Nm)
    Počet břitů Z 1
    Celková délka L 209 mm
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 232310 30
    EAN / GTIN 4045197552945
    Číslo výrobce 232310 30

    Popis

    Provedení:

    Vysoká stabilita a nejvyšší bezpečnost procesu.

    Použití:

    Pro nerotační a rotační použití.
    Vrtání bez vzniku rýh při zpětném pohybu a exaktní rozměrová přesnost (cca ±0,1 mm).
    Vhodné také pro stroje s nízkým hnacím výkonem. Speciálně pro MTC (Multi Task Cutting) - použití u nové generace obráběcích/frézovacích center (MTM).

    Vhodné pro:

    Vyměnitelné destičky WOEX 05T304.

    Poznámka:

    POZOR! Při provrtávání odpadává kotoučový zbytek materiálu. V případě otáčejících se obrobků nebezpečí úrazu. Proveďte prosím nezbytná ochranná opatření.
    Stupňové nástroje do 2 stupňů se dodávají na poptávku podle vašich údajů. (minimální objednávané množství: 2 ks).
    Poptávkový formulář najdete v e-shopu na stránkách produktu v části „Formuláře“.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku