WOEX 05T304 E INOX

Artiklové číslo: 232670 INOX
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    368,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    307,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Strategie obrábění: MTC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOEX 05T304 E
    Typ HB7635
    Řezný materiál TK
    Strategie obrábění MTC
    Posuv f 0,12 mm/ot.
    Počet výměn/řezání 3
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 232670 INOX
    EAN / GTIN 4045197346605
    Číslo výrobce 232670 INOX

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    275
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    275
    Ocel < 900 N/mm
    P
    215
    INOX < 900 N/mm²
    M
    165
    INOX > 900 N/mm²
    M
    165
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    mokré max.
     

    Popis

    Vhodné pro:

    Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami GARANT č. 232298; 232300; 232302; 232310.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku