{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ D | 23 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 4×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Otočení vrtáku | Středicí vrtání; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Užitná délka L1 | 92 mm | |
Pro ⌀ palců | 29/32 palec | |
Délka vyložení LA | 116 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Délka stopky Ls | 56 mm | |
Maximální mez přestavení Vmax | 0,5 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX 040304 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 172 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 232310 23 | |
EAN / GTIN | 4045197552877 | |
Číslo výrobce | 232310 23 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 4×D, ⌀ DC: 23mm
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
10 192,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 4×D, ⌀ DC m7: 23mm
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
12 818,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
8 875,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
15 236,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX 040304 | SOGX 080407 | SOMT070308 / XOMT070305 | SOGX 080407 |
Jmenovitý ⌀ D | 23 | 23 | 23 | 23 |
Užitná délka L1 | 92 mm | 92 mm | 95 mm | 115 mm |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Délka vyložení LA | 116 mm | 112 mm | 116 mm | 147 mm |