Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná, Pohon: 8IP

Artiklové číslo: 239700 8IP
Nastavit cenu 10 ks (CZK 87,30 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
166 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pohon Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohon 8IP
Závit M2,5
Celková délka 7,2 mm
Utahovací moment 1,28 Nm
Druh produktu Sroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 239700 8IP
EAN / GTIN 4045197376978
Číslo výrobce 239700 8IP

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku