{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Vrtacka | |
Nenn-⌀ D | 35 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
Schaft | ABS | |
Bohrverwendung | podmíněně středicí vrtání; Vypouklé podmíněné; Vypouklé podmíněné; podmíněné vrtání paketů; podmíněně středicí vrtání; podmíněně středicí vrtání | |
Innenkühlung | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 105 mm | |
Pro ⌀ palců | 1 3/8 palec | |
Délka vyložení LA | 146 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 63 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 110509 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Počet břitů Z | 2 | |
Celková délka L | 184 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 234020 35 | |
EAN / GTIN | 4062406738808 | |
Číslo výrobce | 234020 35 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |