Vrták do plného Power Drill s vyměnitelnými destičkami a stopkou ABS®, pro vyměnitelné břitové destičky SOGX, ⌀ DC: 18mm

Artiklové číslo: 234020 18
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 3×D
  • Stopka: ABS
  • Otočení vrtáku: podmíněně středicí vrtání; Vypouklé podmíněné; Vypouklé podmíněné; podmíněné vrtání paketů; podmíněně středicí vrtání; podmíněně středicí vrtání
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Vrtacka
Jmenovitý ⌀ D 18
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 3×D
Stopka ABS
Otočení vrtáku podmíněně středicí vrtání; Vypouklé podmíněné; Vypouklé podmíněné; podmíněné vrtání paketů; podmíněně středicí vrtání; podmíněně středicí vrtání
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Užitná délka L1 54 mm
Délka vyložení LA 85 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 50 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOGX 060305
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239700 6IP2 (0,6 Nm)
Počet břitů Z 2
Celková délka L 116 mm
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 234020 18
EAN / GTIN 4062406735197
Číslo výrobce 234020 18
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.
Tolerance otvoru: −0,1 / +0,3 mm

Popis:

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 234030234098.

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky SOGX 060305.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Vrtacka" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku