Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami stopka ABS® 24 mm

Artiklové číslo: 234020 24
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 3×D
  • Stopka: ABS
  • Otočení vrtáku: podmíněně středicí vrtání; Vypouklé podmíněné; Vypouklé podmíněné; podmíněné vrtání paketů; podmíněně středicí vrtání; podmíněně středicí vrtání
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Vrtacka
    Jmenovitý ⌀ D 24
    Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 3×D
    Stopka ABS
    Otočení vrtáku podmíněně středicí vrtání; Vypouklé podmíněné; Vypouklé podmíněné; podmíněné vrtání paketů; podmíněně středicí vrtání; podmíněně středicí vrtání
    Vnitřní chlazení ano
    Strategie obrábění HPC
    Užitná délka L1 72 mm
    Délka vyložení LA 104 mm
    ABS® ⌀ stopky Ds 50 mm
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOGX 080407
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239700 8IP (1,3 Nm)
    Počet břitů Z 2
    Celková délka L 135 mm
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 234020 24
    EAN / GTIN 4062406738754
    Číslo výrobce 234020 24

    Popis

    Provedení:

    Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.
    Tolerance otvoru: −0,1 / +0,3 mm

    Popis:

    Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

    Použití:

    S vyměnitelnými destičkami č. 234030234098.

    Vhodné pro:

    Vyměnitelné destičky SOGX 080407.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "Vrtacka" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku