Vyměnitelný břit HiPer-Drill m7, HB7725, ⌀ D: 33mm

Artiklové číslo: 231660 33
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Vrcholový úhel: 135
  • Semi-standardní: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HiPer-Drill
⌀ D 33 mm
Typ HB7725
Řezný materiál TK
Vrcholový úhel 135 stupeň
Pro základní prvek velikosti 33
Posuv f v GG(G) 0,49 mm/ot.
Semi-standardní ano
Počet břitů Z 2
Počet výměn/řezání 1
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 231660 33
EAN / GTIN 4045197718143
Číslo výrobce 231660 33

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
70
GG(G)
K
100
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu ≤ 20 µm. Pro otvory do přesnosti IT9.

Poznámka:

Řezné hodnoty platí pro základní prvek 5×D.
Pilotní otvory provádějte výhradně s řeznou vložkou stejného typu.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Vyměnitelný břit HiPer-Drill m7, HB7725, ⌀ D: 33mm

Vyměnitelný břit HiPer-Drill m7, HB7725, ⌀ D: 33mm

na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
5 080,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
200 ks okamžitě k dodání
1 596,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
5 080,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
5 080,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
5 080,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
1 232,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ D 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm
Počet břitů Z 2 2 2 2 2 2
Počet výměn/řezání 1 1 1 1 1 1
Řezný materiál TK HSS E PM TK TK TK HSS
Typ HB7725 TiAlN HU7810 HB7530 HB7630 TiN
Vrcholový úhel 135 stupeň 132 stupeň 135 stupeň 135 stupeň 135 stupeň 132 stupeň
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání Obráběcí vložka pro vrtání Obráběcí vložka pro vrtání Obráběcí vložka pro vrtání Obráběcí vložka pro vrtání Obráběcí vložka pro vrtání

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku