{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ D | 33 mm | |
Typ | TiN | |
Řezný materiál | HSS | |
Vrcholový úhel | 132 stupeň | |
Pro základní prvek typ | 25 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,24 mm/ot. | |
Počet břitů Z | 2 | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Povlak | TiN | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání |
Katalogové číslo | 232282 33 | |
EAN / GTIN | 4062406096670 | |
Číslo výrobce | 232282 33 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Břit vrtáku se zašpičatěním HSS 33 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
1 232,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
137 ks okamžitě k dodání
1 596,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
5 080,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
5 080,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
5 080,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
5 080,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Počet výměn/řezání | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Řezný materiál | HSS | HSS E PM | TK | TK | TK | TK |
Typ | TiN | TiAlN | HU7810 | HB7530 | HB7630 | HB7725 |
Vrcholový úhel | 132 | 132 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání | Obráběcí vložka pro vrtání | Obráběcí vložka pro vrtání | Obráběcí vložka pro vrtání | Obráběcí vložka pro vrtání | Obráběcí vložka pro vrtání |