Břit vrtáku se zašpičatěním HSS, TiN, ⌀ D: 48mm

Artiklové číslo: 232282 48
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS
  • Vrcholový úhel: 132

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ D 48 mm
Řezný materiál TiN
Řezný materiál HSS
Vrcholový úhel 132 stupeň
Pro základní prvek typ 48
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,25 mm/ot.
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 0,28 mm/ot.
Počet břitů Z 2
Počet výměn/řezání 1
Povlak TiN
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232282 48
EAN / GTIN 4062406096823
Číslo výrobce 232282 48
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
180
Hliník (krátké třísky)
N
130
Al > 10% Si
N
100
Ocel < 500 N/mm²
P
45
Ocel < 750 N/mm²
P
45
Ocel < 900 N/mm
P
30
Ocel < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
GG(G)
K
45
CuZn
N
90
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelný HSS břit pro univerzální použití. Není nutné přebrušovat.
S lamačem třísek. Zašpičatěný břit pro vysokou stabilitu a samostředění.
Pro otvory do přesnosti IT10.

Poznámka:

Další velikosti, provedení s čepelemi TK a čepelemi 180° dodáváme na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku