{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ D | 16 mm | |
Typ | TiN | |
Řezný materiál | HSS | |
Vrcholový úhel | 132 stupeň | |
Pro základní prvek typ | 13 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,17 mm/ot. | |
Počet břitů Z | 2 | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Povlak | TiN | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání |
Katalogové číslo | 232282 16 | |
EAN / GTIN | 4062406096441 | |
Číslo výrobce | 232282 16 |