Základní prvek válcová stopka, s vnitřním chlazením, 12×D, Typ: 13

Artiklové číslo: 232256 13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Provedení: 12×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Počet břitů Z: 2
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení 12×D
Stopka ISO 9766
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ano
Rozsah ⌀ Dc 13 mm - 17,5 mm
Užitná délka L1 156 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Délka stopky Ls 50 mm
Upínací šrouby 232990 TX8
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 232256 13
EAN / GTIN 4045197717795
Číslo výrobce 232256 13

Popis

Provedení:

Pro otvory do přesnosti IT10.
S vnitřním chlazením.

Poznámka:

Hodnoty posuvu f snižte o 10 % a hodnoty vc o 30 %.
Další velikosti k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Základní prvek válcová stopka, s vnitřním chlazením, 12×D, Typ: 13

Základní prvek válcová stopka, s vnitřním chlazením, 12×D, Typ: 13

na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
12 309,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
12 012,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
13 467,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Rozsah ⌀ Dc 13 mm - 17,5 mm 13 mm - 13,49 mm 13 mm - 17,5 mm
Počet břitů Z 2 2 2
Provedení 12×D 12×D 12×D
Vnitřní chlazení ano ano ano
Stopka ISO 9766 ISO 9766 Morse kužel
Délka stopky Ls 50 mm 48 mm
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku