{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Provedení | 12×D | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Užitná délka L1 | 156 mm | |
Morse kužel MK velikost | 2 | |
Upínací šrouby | 232990 TX8 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 232275 13 | |
EAN / GTIN | 4062406106058 | |
Číslo výrobce | 232275 13 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Základní prvek stopka MK, s vnitřním chlazením 13
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
13 467,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
12 012,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
12 309,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah ⌀ Dc | 13 ;17,5 | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 |
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Provedení | 12×D | 12×D | 12×D |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Stopka | Morse kužel | ISO 9766 | ISO 9766 |
Délka stopky Ls | 48 | 50 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |