{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Provedení | 12×D | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 18 mm - 24 mm | |
Užitná délka L1 | 288 mm | |
Morse kužel MK velikost | 3 | |
Upínací šrouby | 232990 TX9 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 232275 18 | |
EAN / GTIN | 4062406106065 | |
Číslo výrobce | 232275 18 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Základní prvek stopka MK, s vnitřním chlazením 18
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
19467,00 CZK
11 725,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
15 054,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
17 742,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah ⌀ Dc | 18 ;24 | 18 ;18,99 | 18 ;24 |
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Provedení | 12×D | 12×D | 12×D |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Stopka | Morse kužel | ISO 9766 | ISO 9766 |
Užitná délka L1 | 288 | 228 | 288 |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |