Vyměnitelný břit HiPer-Drill m7, HB7725, ⌀ D: 22,5mm

Artiklové číslo: 231660 22,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Vrcholový úhel: 135
  • Semi-standardní: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HiPer-Drill
⌀ D 22,5 mm
Typ HB7725
Řezný materiál TK
Vrcholový úhel 135 stupeň
Pro základní prvek velikosti 22
Posuv f v GG(G) 0,39 mm/ot.
Semi-standardní ano
Počet břitů Z 2
Počet výměn/řezání 1
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 231660 22,5
EAN / GTIN 4045197714527
Číslo výrobce 231660 22,5

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
70
GG(G)
K
100
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu ≤ 20 µm. Pro otvory do přesnosti IT9.

Poznámka:

Řezné hodnoty platí pro základní prvek 5×D.
Pilotní otvory provádějte výhradně s řeznou vložkou stejného typu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku