Vyměnitelný břit HiPer-Drill m7, HB7725, ⌀ D: 35-Xmm

Artiklové číslo: 231660 35-X
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    6 705,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    5 588,00  CZK / ks
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Vrcholový úhel: 135
  • Semi-standardní: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HiPer-Drill
Rozsah ⌀ 35,00 mm - 35,99 mm
Typ HB7725
Řezný materiál TK
Vrcholový úhel 135 stupeň
Pro základní prvek velikosti 35
Posuv f v GG(G) 0,5 mm/ot.
Semi-standardní ano
Počet břitů Z 2
Počet výměn/řezání 1
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 231660 35-X
EAN / GTIN 4062406637088
Číslo výrobce 231660 35-X

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
70
GG(G)
K
100
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu ≤ 20 µm. Pro otvory do přesnosti IT9.

Poznámka:

Řezné hodnoty platí pro základní prvek 5×D.
Pilotní otvory provádějte výhradně s řeznou vložkou stejného typu.
Dodací lhůta: 10 pracovních týdnů
Minimální objednávané množství: 3 kusy
Speciální výroba podle přání zákazníka:
Zrušení objednávky možné maximálně 3 pracovní dny po obdržení potvrzení objednávky. Vrácení zboží vyloučeno.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku