Vyměnitelný břit HiPer-Drill h7 17-X mm

Artiklové číslo: 231650 17-X
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    3 554,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    2 961,00  CZK / ks
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Vrcholový úhel: 135
  • Semi-standardní: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HiPer-Drill
Rozsah ⌀ 17,00 mm - 17,99 mm
Typ HB7630
Řezný materiál TK
Vrcholový úhel 135 stupeň
Pro základní prvek velikosti 17
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 0,19 mm/ot.
Semi-standardní ano
Počet břitů Z 2
Počet výměn/řezání 1
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 231650 17-X
EAN / GTIN 4062406636494
Číslo výrobce 231650 17-X

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
200
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
150
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
30
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu 20 µm. Pro otvory do přesnosti IT9.

Poznámka:

Řezné hodnoty platí pro základní prvek 5×D.
Pilotní otvory provádějte výhradně s řeznou vložkou stejného typu.
Dodací lhůta: 10 pracovních týdnů
Minimální objednávané množství: 3 kusy
Speciální výroba podle přání zákazníka:
Zrušení objednávky možné maximálně 3 pracovní dny po obdržení potvrzení objednávky. Vrácení zboží vyloučeno.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku